Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 2G0,75 1314026/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     3517A-62199989
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1314026/50
EAN/GTIN:
     4044774610672
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 2G0,75 1314026/50

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 12G0,75 50 M
Steuerleitung
12G0.75
U0/U: 300/500 V
PUR
Aderidentifizierung: Nummern
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
PUR-Außenmantel ist vielfach chemisch beständig und erhöht ölbeständig
Typische Verwendungsbereiche sind Industrie- und Werkzeugmaschinen sowie Transferstraßen
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
Verzicht auf Innenmantel bewirkt geringeres Gewicht und kleinere Außendurchmesser
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
20
Leiternennquerschnitt (AWG):
20 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 206,935*
€ 250,725*
Lager 3517
pro Packung
Frei Haus
ab € 217,12*
€ 262,81*
10 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 554,74*
€ 641,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 262,81*
€ 312,7439
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 257,03*
€ 305,8657
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 248,34*
€ 295,5246
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 242,64*
€ 288,7416
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 217,12*
€ 258,3728
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 4,3424* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.