Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 Steuerleitung 7G 1.50mm² Grau 1119307-100 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910538932
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119307-100
EAN/GTIN:
     4044774552576
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lappkabel 7 x 1,5mm²
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 Steuerleitung 7G 1.50mm² Grau 1119307-100 100m

Steuer- und Anschlussleitung, insbesondere unter industriellen Umgebungsbedingungen. Überwiegend in trockenen, feuchten oder nassen Räumen bei normaler mechanischer Beanspruchung. Im Freien nur unter Beachtung des Temperaturbereichs und nicht ohne UV-Schutz. Für freie, nicht ständig wiederkehrende Bewegung ohne Zugbelastung oder zwangsweiser Führung, als auch zur festen Verlegung.
Maschinenbau, Anlagenbau, Lackieranlagen, Heiz- und Klimatechnik, Kraftwerkstechnik.
Optimierte, kleine Außen-Ø und somit reduzierter Platzbedarf. Hohe Isolationssicherheit durch 4 kV Prüfspannung. Bei der Produktion frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (LBS-frei / Silikonfrei), daher auch für Lackieranlagen geeignet.

Nummerncodiert
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Hohe Sicherheit, Prüfspannung 4 kV

Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1, N/A, LAPP, 1119307-100, ÖLFLEX CLASSIC 110 7G1, 5
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
100
pro Meter
€ 75,00*
ab € 1,7247*
€ 1,7247*
2 Tage
200
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 1,7266*
€ 1,7266*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,8178*
€ 1,8178*
2 Tage
4
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 217,94*
€ 224,73*
Lager 1039
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 378,91*
€ 442,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,72*
€ 526,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,87*
€ 518,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,71*
€ 495,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,86*
€ 484,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,91*
€ 450,90
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 3,7891* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,85*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,85*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,37*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.