Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerleitung LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 7G1,5 - 1119307/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     1454-108149
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119307
EAN/GTIN:
     4044774552576
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lappkabel 7 x 1,5mm²
  • Steuerleitung
  • VDE registriert
  • Aderzahl und mm² je Leiter: 7G x 1,5 mm²
  • Kennzeichnung: nummerierte Adern mit Schutzleiter GN/GE
  • Außenmantel: PVC grau
  • Nennspannung 300/500 V
  • Temperaturbereich max. -40...80 °C
  • Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1-2
  • Verpackungseinheit: 100 m
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Kabeltyp:
Steuerleitung
Aderanzahl:
7
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Verpackungseinheit:
100 m
Nennspannung:
300/500 V
Prüfspannung:
4000 V
Mantelfarbe:
grau
Außendurchmesser Mantel:
8,9 mm
Mindestbiegeradius (bewegt):
10 x Kabel Ø
Mindestbiegeradius (fest verlegt):
4 x Kabel Ø
Werkstoff Mantel:
PVC
Temperaturbereich (fest verlegt):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
-15...70 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1, Steuerleitungen, Lapp, Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
100
pro Meter
€ 75,00*
ab € 1,7247*
€ 1,7247*
3 Tage
200
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 1,7266*
€ 1,7266*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,8178*
€ 1,8178*
Lager 1454
4
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 217,94*
€ 224,73*
7 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 378,91*
€ 442,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,73*
€ 267,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,39*
€ 264,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,94*
€ 259,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,85*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,85*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,37*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.