| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910546679 Herst.-Nr.: 13620-100 EAN/GTIN: 4044774618234 |
| |
|
| | |
| LAPP 13620-100 Anschlussleitung H05BQ-F 2 x 1.5mm² Orange 100m Bohrmaschinen, Handkreissägen, transportable Motoren, Anschluss von Heizgeräten, sofern keine Berührungsgefahr mit heißen Teilen oder Wärmestrahlung besteht. Anwendung auf Werften im Zusammenhang mit Tiefkühlung. Hohe mechanische Festigkeit Abrieb- und schnittfest |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Schlauchleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, schlauchleitung, LAPP, 13620-100, ÖLFLEX 550 P 2X1, 5 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Packung | € 65,00* | ab € 154,84* | € 178,98* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 155,78* | € 192,13* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 158,48* | € 196,08* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 308,42* | € 362,35* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 325,32* | € 390,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 3,0842* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|