Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 122016 cable cutter Hand cable cutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 122016 cable cutter Hand cable cutter
Cimco 122016 cable cutter Hand cable cutter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79227388
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     122016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hand cable cutter
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Ergonomische Griffe
Ja
Kabeldurchmesser (max.)
28 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelmesser cimco, abisoliermesser
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0020
ab € 2,59*
Zubehör
Cimco
122020
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.