Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910573985 Herst.-Nr.: 73BCA003650 EAN/GTIN: 4008423867411 |
| |
|
| | |
| Astsäge 73BCA003650 POWER CUT SAW 145 Wolf Combisystem Multi-Star Ein Click – unendlich viele Möglichkeiten multi-star® – das Prinzip ist so einfach wie genial: Mit einer Grundausstattung von Stielen in verschiedenen Arbeitslängen können Sie über 70 Geräteköpfe mit einem „Click“ verbinden.
multi-star® meint es gut mit ihrem Rücken Bei den meisten Menschen zwickt und zwackt es schon mal im Rücken. Damit erinnert er uns daran, wie wichtig eine gute Haltung ist. Unterstützen Sie Ihren Rücken mit den verschiedenen Stiellängen des multi-star® Systems dabei, auch beim Gärtnern aufrecht und entspannt zu bleiben. Die Bodenbearbeitungsgeräte sind nach einem speziellen Präzisionsarbeitswinkel ausgerichtet, sodass Sie kraftsparend und mit einer gleichmäßigen Arbeitstiefe im Garten arbeiten können.
Auf diese Qualität ist Verlass Das multi-star® Gerätesystem ist „Made in Germany“. Damit gibt Wolf Garten ein Qualitätsversprechen in puncto hochwertige Materialien, ausgezeichnete Verarbeitung, innovative Funktionalität und Gestaltung.
Diese kompakte Klappsäge passt praktisch in jede Hosentasche. Mit einer Sägeblatt-Länge von 14,5 cm eignet sie sich zum kraftvollen Schnitt von frischem und feuchtem Holz. Der innovative MaxControl-Griff mit Rutschanschlag am vorderen und hinteren Teil verspricht dabei stets maximalen Halt, während die spezielle Ziehzahnung und die beiden einstellbaren Arbeitswinkel kraftvolle Schnitte mit klarer Schnittoberfläche ermöglichen.. So haben Bakterien kaum eine Chance, die Schnitte verheilen schnell. Der ergonomisch geformte Griff mit Softeinlage bietet dabei einen besonderen Komfort. Das Sägeblatt ist dabei für eine besonders hohe Langlebigkeit des Geräts austauschbar. Ergonomisch geformter Griff mit Softeinlage · 2 unterschiedliche Arbeitswinkel für benutzerfreundliche Anwendung · MaxControl: Rutschanschlag am vorderen und hinteren Teil des Griffs für sichere und feste Handhabung · Spezielle Ziehzahnung für kraftvolles und ermüdungsfreies Arbeiten · Klare Schnittoberfläche reduziert Bakterienbefall · Austauschbares Sägeblatt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4008423867411, Wolf Garten, 73BCA003650, POWER CUT SAW 145 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 19,20* | € 26,31* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,07* | € 26,32* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 23,92* | € 30,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 25,38* | € 34,50* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 41,30* | € 53,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|