| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910577184 Herst.-Nr.: CLLWOOKIE400RGB EAN/GTIN: 4049521176302 |
| |
|
| | |
| Cameo WOOKIE 400 RGB Laser-Lichteffekt Der WOOKIE 400 RGB verfügt über eine Leistung von 400 mW und projiziert Animationen in den Farben rot, grün und blau mit Dioden- und DPSS-Lasern. Der Strahldurchmesser beträgt 3 mm mit sehr niedrigen 2 mrad Divergenz. Ausgestattet mit 32 lebhaften Presets und 5 Kpps schnellen Schrittmotoren mit 60° Scan-Bereich, erzeugen die Laser der Wookie-Serie dynamische, leuchtende Animationen mit gestochen scharfen Strahlen. Sie lassen sich über DMX im 3-Kanal- und 9-Kanal-Modus oder das integrierte, in der Empfindlichkeit regelbare Mikrofon steuern und als Master, Slave oder Standalone einsetzen. Die kompakten, stabilen Gehäuse der Wookie-Laser sind aus leichtem Aluminium und besitzen 3-polige DMX-Anschlüsse, eine IEC-Netzbuchse und einen verstellbaren Trage- und Montagebügel. Ein Schlüsselschalter schützt vor unbefugtem Betrieb, und das helle Display mit vier Tasten ermöglicht eine problemlose manuelle Einstellung. Alle Wookie-Laser werden mit einer bequemen Infrarot-Fernbedienung geliefert. Gesamtleistung: 400mW · Farbspektrum: RGB · Wellenlänge(n): 650nm, 532nm, 447nm · Strahldaten: ca. 3mm / 2mrad Divergenz · Laserquellen: Laser Diode · Laserklasse: 3B · Scanner: High-Speed Schrittmotoren 5kpps · Scanwinkel max.: 60 grad · Betriebsmodi: DMX-512, Auto, Sound Control · DMX Eingang: 3-pin XLR · DMX Ausgang: 3-pin XLR · DMX Modus: 3-Kanal, 9-Kanal · Bedienelemente: Mode, Enter, Value Down, Value Up · Anzeigenelemente: LED Display · Stromversorgung: AC100-240V / 50-60Hz · Leistungsaufnahme: 50W · Stromversorgungsanschluss: IEC Gerätebuchse männlich · Gehäusematerial: Metall · Gehäusefarbe: Schwarz.Leistung von 400 mW Dioden- und DPSS-Lasern 60° Scan-Bereich 32 Presets |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: N/A, 4049521176302, Cameo, CLLWOOKIE400RGB, WOOKIE 400 RGB, Partykeller |
| | |
| |