| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910579460 Herst.-Nr.: 7AKN12 EAN/GTIN: 4260625442272 |
| |
|
| | |
| Kunzer 7AKN12 Akku-Ratschenschrauber 18V 2000 mAh Li-Ion Kraftvolle Akku-Knarre mit robustem Alu-Gehäuse und ergonomischem Griff. Mit 75 Nm und einer Drehzahl von 160 U/min sowie einem 1/2" Antrieb ist sie auch für gröbere Schraubarbeiten geeignet. Leicht umschaltbarer Knarrenkopf. Inkl. Ladestation + Akku + AufbewahrungskofferRobustes Alu-Gehäuse Ergonomischer Griff 75 Nm Drehzahl 160 U/min 1/2" Antrieb Leicht umschaltbarer Knarrenkopf Ladezustandsanzeige |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: N/A, Kunzer, 7AKN12, Akkuschrauber, elektrowerkzeuge, elektrowerkzeug |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,78* | € 241,65* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,25* | € 241,67* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 302,65* | € 357,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|