| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910580109 Herst.-Nr.: PCE-EP 1500 EAN/GTIN: 4250348700797 |
| |
|
| | |
| PCE Instruments PCE-EP 1500 PCE-EP 1500 Palettenwaage Palettenwaage PCE-EP 1500 Palettenwaage für mobilen Einsatz / Wägebereich bis 1500 kg / Auflösung 0,5 kg / RS-232-Schnittstelle / Rollen und Handgriff für leichten Transport Mit der mobilen Palettenwaage PCE-EP 1500 wägen Sie beispielsweise direkt an der Laderampe. Das bedeutet: Erheblich geringere Lade- und Entladezeiten, kürzere Wege mit der vollen Palette, reduzierte Bindung des Bedienpersonals. Jetzt schaffen Sie nicht mehr mühsam Ihre Paletten zur Waage. Bringen Sie einfach die Waage zum Wägegut. Das ist schnelles Wägen ohne Umwege - mit optimaler Kontrolle. Der einfache Transport wird durch die geringe Eigenmasse sowie Rollen an den Enden der Gabeln und einen Haltegriff am vorderen Rahmenende realisiert. Eine Autokalibrierfunktion erlaubt ein schnelles und einfaches Überprüfen mittels externen Prüfgewichten vor Ort (Prüfgewichte nicht im Lieferumfang). Die Palettenwaage lässt sich problemlos transportieren. 1 x Palettenwaage PCE-EP 1500 1 x Display 1 x Netzteil und BedienungsanleitungReproduzierbarkeit von ± 0,5 kg großes LC Display, abnehmbar automatischer Tara-Abzug Tara- Handeingabe Summierfunktion Tragrahmen aus robustem Stahl, lackiert Betrieb über das mitgelieferte 230 V-Netzteil Tragerahmen aus robustem Stahl |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: N/A, PCE Instruments, PCE-EP 1500, digitalwaage |
| | |
| |