| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910580365 Herst.-Nr.: PCE-PEL 20 EAN/GTIN: 4250348716545 |
| |
|
| | |
| PCE Instruments PCE-PEL 20 Materialfeuchtemessgerät mobiler Pellets Feuchtemesser / Fühlerlänge 1000 mm / Messbereich 10% bis 20 % / Batteriebetrieben / einfache und schnelle Messung Der Pellets Feuchtemesser PCE-PEL 20 wurde in Zusammenarbeit mit Biomassekraftwerkbetreibern entwickelt. Da der Heizwert der Pellets stark von der Feuchte der abhängig ist, kommt unser Pellets Feuchtemesser besonders hier zum Einsatz, um möglichst hohe Effektivität zu erzielen. Der Pellets Feuchtemesser führt eine Widerstands-Feuchtemessung durch. Das bedeutet dass der Pellets Feuchtemesser den Wiederstand des Prüfstoffes misst und anhand gespeicherter Kennlinien, Rückschlüsse auf die Feuchte zieht. Dazu ist es besonders wichtig die geeignete Kennlinie und Temperatur im Pellets Feuchtemesser einzustellen. Geeignet ist der Pellets Feuchtemesser für Orientierungsmessungen von Pellets aus Sägemehl, Hackschnitzeln, Stroh, Heu, Papierschnitzeln, Sonnenblumenhülsen, Buchweizenhülsen, Mais, Soja usw. Dazu muss der Pellets Feuchtemesser, mit seiner 1000 mm langen Messsonde, einfach in den Pellethaufen gestochen werden und schon kann der Messwert nach der Stabilisierung abgelesen werden. Die Messung führt der Pellets Feuchtemesser an der Spitze der Messsonde durch. Es wird empfohlen mehrere Messungen an unterschiedlichen Stellen durchzuführen um ein Gesamtbild über den Feuchtegehalt der Pellets zu erhalten. Somit hilft der Pellets Feuchtemesser PCE-PEL 20 kostengünstig, schnell und einfach die Feuchte der Pellets zu bestimmen. Lieferumfang 1 x Pellets Feuchtemesser PCE-PEL 20 1 x Batterie 1 x Bedienungsanleitung 1x TransporthülseMessbereich von 10 % bis 20 % Auflösung 0,1 % 1000 mm Messsonde einfache Messung LCD Display Batteriebetrieb |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: N/A, PCE Instruments, PCE-PEL 20, feuchtigskeitsmesser, Wandfeuchtemessung |
| | |
| |