| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910580455 Herst.-Nr.: PCE-CP 20 EAN/GTIN: 4250348722997 |
| |
|
| | |
| PCE Instruments PCE-CP 20 Photometer PhotometerMulti-Parameter-Photometer mit Bluetooth Schnittstelle /PC-Software / Cloud Service / Systemübergreifende Synchronisation der Messwerte /bis zu 7 auswählbare Parameter / zur Messung von zum Beispiel pH, Alkalinität, Chlor, Cyanursäure / MesswertspeicherungDas Multi-Parameter-Photometer ist ein mobiles Messgerät zur Flüssigkeitsanalyse. Dadurch lassen sich mit dem Multi-Parameter-Photometer die verschiedensten Messungen durchführen. So ist es mit diesem Multi-Parameter-Photometer zum Beispiel möglich, Alkalinität, Chlor, Cyanursäure oder auch den pH-Wert zu bestimmen. Um eine Messung mit dem Multi-Parameter-Photometer durchzuführen, muss eine Wasserprobe von 10 ml in eine Küvette gegeben werden. Die verbaute LED in dem Multi-Parameter-Photometer erzeugt ein Prüflicht auf den Wellenlängenbereichen von 503 nm, 570 nm und 620 nm. Eine Photodiode erkennt nun anhand der Lichtdurchlässigkeit der Probe den zu messenden Wert.Jede Messung wird automatisch vom Multi-Parameter-Photometer gespeichert. Die gespeicherten Messwerte lassen sich dann zum Beispiel über ein mobiles Endgerät über die am Multi-Parameter-Photometer verbaute Bluetooth Schnittstelle auslesen. Um die Messwerte vom Multi-Parameter-Photometer zu analysieren, steht eine kostenlose App zur Verfügung. Auch ist es möglich, eine Bluetooth Verbindung zwischen dem Multi-Parameter-Photometer und einem Computer herzustellen. Auch dafür steht eine kostenlose Software bereit, mit der sich die Messdaten analysieren lassen. Als eine weitere Besonderheit vom Multi-Parameter-Photometer lassen sich die Messdaten über beide Varianten in eine Cloud hochladen und von überall her abrufen. Auch dieser Service bei dem Multi-Parameter-Photometer ist kostenlos. 1 x Multi-Parameter-Photometer PCE-CP 20 inkl. Küvette 1 x Ersatzküvette 1 x Lichtschutzdeckel 1 x Microfasertuch 1 x Stößel 1 x 10 ml Dosierpipette 4 x AA Batterie 1 x Quick-Start-Guide 1 x Servicetasche 1 x kostenfreie App 1 x kostenfreie PC-Software 1 x kostenfreier Cloud Service 1 x Reagenzien Starter Kit ( 20x pH, 20x freies Chlor, 10 x gebunden/ gesamt Chlor, 10x Alkalinität, 10 x Cyanursäure) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: N/A, PCE Instruments, PCE-CP 20, umweltmesstechnik, wasseranalyse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,39* | € 328,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 277,26* | € 328,74* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 589,82* | € 668,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|