Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Photometer PCE-CP 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Photometer PCE-CP 20
PCE Instruments Photometer PCE-CP 20
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-CP 20
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-CP 20
EAN/GTIN:
     4250348722997
Suchbegriffe:
Fotometer
Photometer
photometer
Multi-Parameter-Photometer mit Bluetooth Schnittstelle; PC-Software; Cloud Service; Systemübergreifende Synchronisation der Messwerte; bis zu 7 auswählbare Parameter; zur Messung von zum Beispiel pH, Alkalinität, Chlor, Cyanursäure; Messwertspeicherung
Das Multi-Parameter-Photometer ist ein mobiles Messgerät zur Flüssigkeitsanalyse. Dadurch lassen sich mit dem Multi-Parameter-Photometer die verschiedensten Messungen durchführen. So ist es mit diesem Multi-Parameter-Photometer zum Beispiel möglich, Alkalinität, Chlor, Cyanursäure oder auch den pH-Wert zu bestimmen. Um eine Messung mit dem Multi-Parameter-Photometer durchzuführen, muss eine Wasserprobe von 10 ml in eine Küvette gegeben werden. Die verbaute LED in dem Multi-Parameter-Photometer erzeugt ein Prüflicht auf den Wellenlängenbereichen von 503 nm, 570 nm und 620 nm. Eine Photodiode erkennt nun anhand der Lichtdurchlässigkeit der Probe den zu messenden Wert.

Jede Messung wird automatisch vom Multi-Parameter-Photometer gespeichert. Die gespeicherten Messwerte lassen sich dann zum Beispiel über ein mobiles Endgerät über die am Multi-Parameter-Photometer verbaute Bluetooth Schnittstelle auslesen. Um die Messwerte vom Multi-Parameter-Photometer zu analysieren, steht eine kostenlose App zur Verfügung. Auch ist es möglich, eine Bluetooth Verbindung zwischen dem Multi-Parameter-Photometer und einem Computer herzustellen. Auch dafür steht eine kostenlose Software bereit, mit der sich die Messdaten analysieren lassen.

Als eine weitere Besonderheit vom Multi-Parameter-Photometer lassen sich die Messdaten über beide Varianten in eine Cloud hochladen und von überall her abrufen. Auch dieser Service bei dem Multi-Parameter-Photometer ist kostenlos.
Tecnhische Daten:
Alkalinität
Messbereich
0 … 30 mg/l
30 … 60 mg/l
60 … 100 mg/l
100 … 200 mg/l

Genauigkeit
3 mg/l
7 mg/l
12 mg/l
18 mg/l

Auflösung
1 mg/l

Chlor
Messbereich
0,00 … 2,00 mg/l
2,00 … 3,00 mg/l
3,00 … 4,00 mg/l
4,00 … 8,00 mg/l

Genauigkeit
0,10 mg/l
0,23 mg/l
0,75 mg/l
1,00 mg/l

Auflösung 0,01 mg/l

Cyanursäure Messbereich
0 … 15 mg/l
15 … 50 mg/l
50 … 120 mg/l
120 … 160 mg/l

Genauigkeit
1 mg/l
5 mg/l
13 mg/l
19 mg/l

Auflösung 1 mg/l


pH Messbereich
6,50 … 8,40 pH

Genauigkeit 0,11 pH

Auflösung 0,01 pH


Gesamthärte Messbereich
0 … 30 mg/l
30 … 60 mg/l
60 … 100 mg/l
100 … 200 mg/l
200 … 300 mg/l
300 … 500 mg/l

Genauigkeit
3 mg/l
5 mg/l
10 mg/l
17 mg/l
22 mg/l
58 mg/l

Auflösung 1 mg/l

Kalziumhärte Messbereich
0 … 25 mg/l
25 … 100 mg/l
100 … 300 mg/l
300 … 500 mg/l

Genauigkeit
8 mg/l
22 mg/l
34 mg/l
45 mg/l

Auflösung 1 mg/l

Weitere Spezifikation Kalibrierung Nullpunktkalibrierung
Lichtquelle 503 nm / 570 nm / 620 nm LED
Lichtdetektor Photodiode
Spannungsversorgung 4 x 1,5V AA Batterien
Abmessung Küvette 36 x ø 21 mm (10ml)
Menüsprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch Speicher
Automatische Messwertspeicherung und Auslesung
Speicherplatz 256 Werte
Schnittstelle Bluetooth Verbindung mit App und PC Software
Automatische Abschaltung nach 300 Sekunden Inaktivität
Betriebsbedingungen 5 … 45 °C, 20 ... 90 % r.F. nicht kondensierend
Lagerbedingungen 5 … 45 °C, 20 ... 90 % r.F. nicht kondensierend
Abmaße 165 x 95 x 50 mm
Gewicht 230 g
Lieferumfang:
1 x Multi-Parameter-Photometer PCE-CP 20 inkl. Küvette
1 x Ersatzküvette
1 x Lichtschutzdeckel
1 x Microfasertuch
1 x Stößel
1 x 10 ml Dosierpipette
4 x AA Batterie
1 x Quick-Start-Guide
1 x Servicetasche
1 x kostenfreie App
1 x kostenfreie PC-Software
1 x kostenfreier Cloud Service
1 x Reagenzien Starter Kit ( 20x pH, 20x freies Chlor, 10 x gebunden/ gesamt Chlor, 10x Alkalinität, 10 x Cyanursäure)

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik Messgeräte Photometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9
Frei Haus
ab € 289,39*
€ 328,71*
Frei Haus
ab € 277,26*
€ 328,74*
8 Tage
44
Frei Haus
ab € 589,82*
€ 668,78*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,71*
€ 391,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,85*
€ 388,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,50*
€ 377,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,39*
€ 344,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.