Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ei Electronics i-serie Rauchwarnmelder inkl. 10 Jahres-Batterie batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ei
Ei
Artikel-Nr.:
     1039H-940910596016
Hersteller:
     Ei Electronics
Herst.-Nr.:
     Ei650iW
EAN/GTIN:
     5099383004694
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
Ei Electronics i-serie Rauchwarnmelder inkl. 10 Jahres-Batterie batteriebetrieben

i-serie Rauchwarnmelder nach dem Streulichtprinzip für Fachinstallation mit fest eingebauter 10-Jahres-Lithiumbatterie (3 V). Optional funkvernetzbar mit Funkmodul Ei650M (separat zu erwerben). Mit AudioLINK-Funktion zum Auslesen von Melderdaten.

5-fach Schutz vor Fehlalarmen · Komfort-Identifikation · Diagnosefunktion · Ereignisspeicher · 12 h-Signalunterdrückung · Großer Test-/Stummschaltknopf · Anschwellende Testlautstärke · Ohne LED-Blinken · Automat. Verschmutzungskompensation · Demontagesicherung · VdS-geprüft gem. DIN EN 14604 · Qualitätssiegel Q gem. VdS 3131/vfdb 14-01 · 10 Jahre Lebensdauer.

Rauchwarnmelder + Inkl. Montageplatte + Montagematerial + 3-Volt-Lithium-Batterie (fest eingebaut) + Bedienungsanleitung.

Für Einsatz im Funknetzwerk geeignet (nur mit den Funkmodulen Ei650M oder Ei600MRF)
3-Volt-Lithiumbatterie (fest eingebaut), Batterielebensdauer mind. 10 Jahre
Mit Diagnose-LED und AudioLINK-Funktion

Weitere Suchbegriffe: SmartHome Feuermelder, SmartHome Rauchmelder, rauchmelder funk, rauchmelder, N/A, Ei Electronics, Ei650iW, i-serie, Brandmelder, Brandmeldeanlagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 5,90*
ab € 23,26*
€ 30,88*
€ 4,00*
ab € 24,04*
€ 32,39*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 24,35*
€ 32,39*
€ 5,95*
ab € 25,03*
€ 33,19*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 33,00*
€ 43,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ei Electronics
220799
ab € 37,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.