Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme LED-Sortiment Kaltweiß Rund 5mm 14000 mcd 35° 20mA 3V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Barthelme
Barthelme
Artikel-Nr.:
     1039H-940910600656
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00430340
EAN/GTIN:
     4021553086637
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Barthelme LED-Sortiment Kaltweiß Rund 5mm 14000 mcd 35° 20mA 3V

Dieses Basis-Sortiment mit 5 mm bedrahteten Standard-LEDs eignet sich optimal für den Sofortstart bei Applikationen mit Halbleiterlicht. Die wichtigsten technischen Daten sind auf der Rückseite der Blisterverpackung ablesbar.

Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten, Barthelme, 00430340, led, LED, standard-led-sortiment 100 teile, LED 5mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 8,27*
€ 4,00*
ab € 10,27*
€ 15,54*
Lager 1039
48
€ 6,99*
ab € 10,85*
€ 16,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,43*
€ 19,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,67*
€ 18,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,68*
€ 17,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,41*
€ 15,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,88*
€ 15,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.