Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme LED-Sortiment Kaltweiß Rund 5mm 14000 mcd 35° 20mA 3V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X053691
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00430340
EAN/GTIN:
     4021553086637
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Dieses Basis-Sortiment mit 5 mm bedrahteten Standard-LEDs eignet sich optimal für den Sofortstart bei Applikationen mit Halbleiterlicht. Die wichtigsten technischen Daten sind auf der Rückseite der Blisterverpackung ablesbar.
Hinweise:
LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
RoHS-konform:
Ja
Gehäuse:
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Klar
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3 V
Lichtstärke I(V):
14000 mcd
Abstrahlwinkel:
35 °
Herstellerfarbe:
Kaltweiß
Technologie:
InGaAIP
Farb-Temperatur:
6500 K
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Sortiment
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten, Barthelme, led, standard-led-sortiment 100 teile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 8,27*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,27*
€ 15,54*
6 Tage
48
€ 6,99*
ab € 10,85*
€ 16,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,54*
€ 18,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,89*
€ 17,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,98*
€ 16,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,73*
€ 15,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,31*
€ 14,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1027* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.