Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nowax GPN 1500 Gartenpumpe 4300 l/h 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nowax
Nowax
Artikel-Nr.:
     1039H-940910628515
Hersteller:
     Nowax
Herst.-Nr.:
     1665066400E
EAN/GTIN:
     4027923000135
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
gartenpumpe 4300 l/h
gartenpumpe
Nowax GPN 1500 Gartenpumpe 4300 l/h 50m

Hauptmerkmale:
Sehr geräuscharmer Betrieb. Speziell für den Dauerbetrieb geeignet. Mit Ein-/Ausschalter und Metall-Tragebügel.

Förderdaten:
Für klare Flüssigkeiten, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Einsatzgebiete:
Wasserversorgung
Druckerhöhung
Bewässerung
Regenwassernutzung

Motorschutz:
Mit integrierten Thermoschutzschalter

Gartenpumpe GPN 1500 + Mit Ein-/Ausschalter + Metall-Tragebügel + 1.5 m Kabel mit Schutzkontaktstecker.

Gehäuse, Welle und Dichtungsträger aus Edelstahl
Laufrad aus Edelstahl
Robuste und wartungsfreie Gleitringdichtung

Weitere Suchbegriffe: N/A, Nowax, 1665066400, GPN 1500, Förderpumpe
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 232,69*
€ 276,24*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 232,92*
€ 276,50*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 234,95*
€ 277,75*
2 Tage
11
€ 4,99*
ab € 243,21*
€ 287,23*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,63*
€ 516,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,08*
€ 614,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,99*
€ 608,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,45*
€ 589,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,85*
€ 575,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,63*
€ 543,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK113A
ab € 2,20*
Zubehör
Bradas
GK114A
ab € 3,28*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.2114
ab € 4,07*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.2113
ab € 2,49*
Zubehör
Bevo
0420232
ab € 1,85*
Zubehör
Bevo
0420225
ab € 1,42*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.0103
ab € 2,71*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.0104
ab € 3,16*
Zubehör
Bevo
0411825
ab € 1,70*
Zubehör
Bevo
0411708
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.