Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910645609 Herst.-Nr.: DN-93844-OD-2 EAN/GTIN: 4016032464105 |
| |
|
| | |
| Digitus Netzwerkdose Aufputz Grau Die IP44 Datenanschlussdose für Keystone Module überzeugt durch einfache Installation mittels Schraubbefestigung und senkrechtem Auslass für die Datenleitung. Die Keystone-Modul-Anschlüsse werden durch einen Klappdeckel geschützt. Ein integriertes Beschriftungsfeld macht individuelle Markierung möglich. Der Montageeinsatz (DN-93844-OD-1) für die Keystone Module ist in diesem Set inklusive. Dieses Set ist für den Einsatz im Außenbereich geeignet und für Aufputzmontage einsetzbar. Das Gehäuse ist halogenfrei (LSZH) und im Temperaturbereich von -20° bis +70°C einsetzbar (ABS, Thermoplast). Ausführung Keystone Aufnahme: 90° Auslass Generelle Eigenschaften: Geeignet für den Einsatz im Außenbereich und Industrieumfeld, IP44 Integrierter Klappdeckel Plastikbeschriftungsfeld Designfähig zu den gängigen Schalterprogrammen der SchalterherstellerDatenanschlussdose (DN-93844-OD) + Einsatz für 2 Keystone Module (DN-93844-OD-1)Geeignet für den Außenbereich Geeignet für Aufputzmontage Halogenfrei, LSZH, UL 94V-0 Schutzart: IP44 2-Port Montageeinsatz für zwei Keystone Module (inkl. Staubschutz) Klappdeckel mit Beschriftungsfeld (ohne Aufdruck) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: N/A, Digitus, DN-93844-OD-2, netzwerkdose, netzwerkdose aufputz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 20,51* | € 27,39* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 20,63* | € 27,41* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 21,08* | € 28,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 23,52* | € 31,30* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 46,60* | € 61,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|