Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Datenanschlussdosen-Set mit Klappdeckel inkl. Einsatz für 2 x Keystone Module IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Datenanschlussdosen-Set mit Klappdeckel inkl. Einsatz für 2 x Keystone Module IP44
DIGITUS Datenanschlussdosen-Set mit Klappdeckel inkl. Einsatz für 2 x Keystone Module IP44
Artikel-Nr.:
     7405B-999094908
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-93844-OD-2
EAN/GTIN:
     4016032464105
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose

DIGITUS Datenanschlussdosen-Set mit Klappdeckel inkl. Einsatz für 2 x Keystone Module IP44

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DIGITUS Installationskasten Netzwerkoberfläche Produkttyp: Installationskasten Netzwerkoberfläche Innen-/Außenbereich: Außenbereich Packungsinhalt: Eingang Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8,6 cm x 5,8 cm x 7,5 cm Produktmaterial: Thermoplast, ABS 94V-0 Farbe: Anthrazit Anzahl an Aussparungen: Abdeckung mit einer Aussparung Portanzahl: 2 Ports

DIGITUS Datenanschlussdosen–Set mit Klappdeckel inkl. Einsatz für 2 x Keystone Module IP44

Produktbeschreibung:

DIGITUS Datenanschlussdosen–Set mit Klappdeckel inkl. Einsatz für 2 x Keystone Module, IP44

Die IP44 Datenanschlussdose für Keystone Module überzeugt durch einfache Installation mittels Schraubbefestigung und senkrechtem Auslass für die Datenleitung. Die Keystone–Modul–Anschlüsse werden durch einen Klappdeckel geschützt. Ein integriertes Beschriftungsfeld macht individuelle Markierung möglich. Der Montageeinsatz (DN–93844–OD–1) für die Keystone Module ist in diesem Set inklusive. Dieses Set ist für den Einsatz im Außenbereich geeignet und für Aufputzmontage einsetzbar. Das Gehäuse ist halogenfrei (LSZH) und im Temperaturbereich von –20° bis +70°C einsetzbar (ABS, Thermoplast).

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Installationskasten Netzwerkoberfläche
Innen–/Außenbereich
Außenbereich
Packungsinhalt
Eingang
Produktmaterial
Thermoplast, ABS 94V–0
Breite
8,6 cm
Tiefe
5,8 cm
Höhe
7,5 cm
Farbe
Anthrazit
Verkabelung & Schaltung
Anzahl an Aussparungen
Abdeckung mit einer Aussparung
Portanzahl
2 Ports
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Low–Smoke Zero Halogen (LSZH), IP44–Schutz, Scharnierdeckel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
91
€ 1,00*
ab € 30,92*
€ 41,06*
7 Tage
94
€ 6,99*
ab € 47,16*
€ 62,29*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 54,06*
€ 70,20*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.