Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 711739 19 Zoll Netzwerkschrank (B x H x T) 600 x 370 x 450mm 6 HE Schwarz (RAL 9005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet
Intellinet
Artikel-Nr.:
     1039H-940910646329
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     711739
EAN/GTIN:
     0766623711739
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Intellinet 711739 19 Zoll Netzwerkschrank (B x H x T) 600 x 370 x 450mm 6 HE Schwarz (RAL 9005)

Die Intellinet Wandverteiler bieten Ihnen eine flexible und umfassende Lösung für Ihre Netzwerkinstallationen. Schon beim Lieferzustand kommen wir Ihnen gerne entgegen – lassen Sie sich komfortabel den komplett montierten Wandverteiler liefern oder sparen Sie Platz und Geld mit der jeweiligen Flatpack-Variante.

Bei den Gehäusen können Sie neben den besonders kompakten 10“-Schränken aus zahlreichen 19“-Optionen wählen. Von 6 bis 20 Höheneinheiten, Einbautiefen von 300 bis 600 mm sowie jeweils in schwarz (RAL9005) oder grau (RAL7035) bieten wir Ihnen Passendes für jeden Bedarf. Die abnehmbaren Seitenwände, die abschließbare, über 180° zu öffnende Sicherheitsglastür und der optionale Schwenkrahmen machen Verkabelung und Komponentenaustausch besonders komfortabel.

Bei Material und Verarbeitung achten wir auf Topqualität. Dazu gehört ein kaltgewalzter SPCC-Stahlrahmen und antistatische Pulverbeschichtung auf allen Seiten.

Entspricht Norm: ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494; Abschnitt 1; DIN41494; Abschnitt 7

2 tiefenverstellbare Montageschienen
Montagematerial

Ideal für 19"-Anwendungen
Maximale Traglast 60 kg
Sicherheitsglastür kann um mehr als 180° geöffnet werden
Kaltgewalzter, galvanisierter SPCC-Stahlrahmen mit bis zu 1,2 mm Stärke
Antistatische Pulverbeschichtung auf allen Seiten
Einfach abzunehmende Seitenwände
Lieferung vollständig montiert

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 90,34*
€ 112,45*
€ 6,78*
ab € 132,61*
€ 163,04*
€ 3,50*
ab € 132,82*
€ 163,06*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 176,44*
€ 213,29*
Lager 1039
11
Frei Haus
ab € 192,78*
€ 231,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,56*
€ 275,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,53*
€ 270,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,65*
€ 262,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,02*
€ 251,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,78*
€ 229,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
711760
ab € 80,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.