Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set 44684


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha
Wiha
Artikel-Nr.:
     1039H-940910659910
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     44684
EAN/GTIN:
     4010995446840
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Vierkant)
Wiha Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set 44684

Das passende Werkzeug zur Anwendung nicht griffbereit zu haben, bedeutet vor allem im mobilen Einsatz überflüssigen Zeitaufwand. Mit dem 40-tlg. Steckschlüssel- und Bit Set 1/4" können dank praktischer Gürteltasche Verschraubung mit nur einem Handgriff einfach durchgeführt werden. Mit dem Set aus den gängigsten 1/4“ Sechskant-Steckschlüsseleinsätzen in den Größen von 4 - 14 mm diversen Bits, einem Bithalter, einem Ratschenschlüssel, zwei Verlängerungen, einem Kardangelenk und einem 1/4“ -Steckschlüssel- Adapter ist der Anwender für Installations- und Montagearbeiten bestens ausgestattet. Darüber hinaus garantiert der ergonomisch geformte SoftFinish® Schraubendreher mit magnetischem Bithalter besonders handschonende Verschraubungen. Dank des 1/4“ Steckschlüssel- Adapters können mit dem SoftFinish® Schraubendreher nicht nur die beiligenden Bits, sondern auch die Steckschlüsseleinsätze genutzt werden. Dies ermöglicht dem Nutzer ein breites Anwendungsfeld. Der beiliegende Ratschenschlüssel verleiht in Kombination mit der Auswahl an Steckschlüsseln die notwendige Flexibilität im Arbeitseinsatz. Außerdem hat der Anwender bei Arbeiten mit dem Ratschenschlüssel dank der Feinverzahnung mit 72 Zähnen einen kurzen Rückholwinkel. Dabei kann der Rechts-/ Linkslauf durch den integrierten Umschalthebel variabel eingestellt werden. In Kombination mit den beiliegenden Verlängerungen können tiefliegende Muttern und Schrauben problemlos erreicht werden. Die Steckschlüssel und Verlängerungen werden mechanisch verriegelt. Der Wechsel erfolgt durch Drücken des Auslöseknopfs. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl stehen die Steckschlüsseleinsätze für Langlebigkeit und Robustheit, nicht zuletzt dank ihrer korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden Oberfläche. Die praktische Tasche kann durch ihr cleveres Design sowohl als Gürteltasche als auch als alltägliche Aufbewahrung für das Set verwendet werden. Dabei verhilft die griffige Oberfläche, zu starkem Halt selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen.

1x Werkzeug-Gürteltasche · 1x Ratschenschlüssel für Steckschlüssel 1/4" umschaltbar (44666) · 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 4 mm (44669) · 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 4,5 mm (44677) · 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 6 mm (44670) · 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 5,5 mm (44671) · 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 6 mm (44672) · 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 7 mm (44673) · 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 8 mm (44674) · 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 9 mm (44675) · 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 10 mm (44676) · 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 11 mm (44678) · 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 12 mm (44679) · 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 13 mm (44680) · 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 14 mm (44681) · 1x Verlängerung 1/4" für Steckschlüsseleinsätze 75 mm (44667) · 1x

Weitere Suchbegriffe: Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, DIN 345, DIN 345 Metallbohrer, DIN 345 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 345, Spiralbohrer DIN 345, Gürtelholster, Gürteltasche, Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Pozidriv-Bit-Satz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, Vierkant-Bit-Satz, Werkzeug-Gürteltasche, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, 1/4 zoll knarrenkasten, bit-satz, bit torx 10, N/A, Wiha, 44684
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 85,03*
€ 104,05*
1 Tag
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 87,96*
€ 104,75*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 91,16*
€ 108,37*
3 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,34*
€ 108,75*
Lager 1039
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 120,77*
€ 125,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01657
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01658
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01688
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01689
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01690
ab € 0,27*
Sonstiges
Wiha
01623
ab € 0,58*
Sonstiges
Wiha
01624
ab € 0,58*
Sonstiges
Wiha
01626
ab € 0,58*
Sonstiges
Wiha
01705
ab € 1,24*
Sonstiges
Wiha
01706
ab € 1,24*
Sonstiges
Wiha
01707
ab € 1,25*
Sonstiges
Wiha
01708
ab € 1,24*
Sonstiges
Wiha
01716
ab € 0,50*
Sonstiges
Wiha
01717
ab € 0,50*
Sonstiges
Wiha
01718
ab € 0,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.