Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-94091067734922 Herst.-Nr.: 7300 EAN/GTIN: 4007246073009 |
| |
|
| | |
| NOCH 07300 Foliage Laub Mittelgrün 230x200mm Natürliche Farben Die Laub-Foliage zeichnet sich durch die Beflockung mit dem einzigartig fein geschnittenen NOCH Laub aus. Sie wird vor allem für die Begrünung von Büschen und Bäumen sowie für die Gestaltung kleiner Büsche und Bodendecker eingesetzt. - Kategorie: Foliage
- Motiv: Laub
- Herstellerfarbe: Mittelgrün
- Breite: 200 mm
- Altersklasse: ab 15 Jahre
- Inhalt: 1 St.
- Länge (Tiefe): 230 mm
- Anwendungsbereiche: Krippenbau
- Produkt-Art: Foliage
- Farbe: grün
- Hersteller-Nr.: 07300
- EAN: 4007246073009
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,21* | € 7,93* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 5,44* | € 7,94* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7,43* | € 11,24* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 12,85* | € 18,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|