Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D941571 Herst.-Nr.: 07300 EAN/GTIN: 4007246073009 |
| |
|
| | |
| Die Laub-Foliage zeichnet sich durch die Beflockung mit dem einzigartig fein geschnittenen NOCH Laub aus. Sie wird vor allem für die Begrünung von Büschen und Bäumen sowie für die Gestaltung kleiner Büsche und Bodendecker eingesetzt. Features: Natürliche Farben Weitere Informationen: | | Länge: | 230 mm | Farbe: | grün | Breite: | 200 mm | Motiv: | Laub | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Anwendungsbereiche: | Krippenbau | Herstellerfarbe: | Mittelgrün | Produkt-Art: | Foliage |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,22* | € 7,98* | | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 5,46* | € 7,99* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,44* | € 11,22* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,60* | € 19,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|