Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROWI Heißluftgebläse EEK: A (A++ - G) 4200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROWI
ROWI
Artikel-Nr.:
     1039H-940910679549
Herst.-Nr.:
     1 03 02 0062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
ROWI Heißluftgebläse EEK: A (A++ - G) 4200W

Gas-Heizofen Blue Flame HGO4200/2 BF PURE Premium
Nennwärmebelastung (Hs): 4200 W
Heizleistung (Hs): 2000-4200 W
Heizstufen: 2
ohne Thermostat
Gasverbrauch (Hs): MIN: 140 g/h (bei 2000W), MAX: 305g/h (4200W)
mit Piezozündung
Nennanschlussdruck: 50 mbar
Gasart: G30/G31 (Butan/Propan)
Max. Flaschengröße: 5 kg oder 11 kg
Mindestraumvolumen: 40 m³
Maße: 435 x 390 x 780mm
Zubehör: Druckregler HGD 1/2, Thermoelement, Gasschlauch, Lenkrollen, Sauerstoffmangelsicherung

Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, Heißluft-Schweißgerät, Heißluftgebläse, Heißluftpistole, rowi gasheizer, heißluft schweißgerät, 4012294212393, ROWI, 1 03 02 0062, Elektroheizung, Heizgeräte, Heizlüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 392,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,92*
€ 558,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,23*
€ 553,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,37*
€ 524,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,67*
€ 508,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,60*
€ 467,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.