Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Kompressor 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Kompressor
Druckluft-Kompressor
Artikel-Nr.:
     1039H-940910681286
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     50089
EAN/GTIN:
     4015671263803
Suchbegriffe:
Airbrush-Adapter
Airbrushkompressor
Kolbenkompressor
Kompressor-tragbar
Druckluft-Kompressor 8 bar

Beschreibung:
Ölfreier 1- Zylinder Kolbenkompressor mit Riemenantrieb, 6 l Druckluftkessel, Tragegriff. Anschlussfertig mit allen Armaturen. Ideales Gerät für Servicemonteure zum Ausblasen von Elektroanlagen, PC, Airbrush, Nagler und zum Aufpumpen von Bällen, Reifen usw. Umweltfreundlich und wartungsarm.
Ausstattung:
1 Manometer Kesseldruck, Druckminderer, Druckluftkupplung, Sicherheitsventil, Kondenswasserablassventil, Ein-/Ausschalter, integrierter Druckschalter, Ablagefach, Ausblaspistole, 5 m Spiralschlauch, Reifenfüller, Ballfüllnadel, Fahrradventil Adapter und Adapter für Luftmatratzen.

Anschluss/Frequenz: 230 V~50 Hz
Schutzart: IP 20
max. Leistung: 1,1 kW/1,5 PS S3 (25%)
Motordrehzahl: 3400 min-1
Zylinder / Aggregat: 1/Ölfrei
Ansaugleistung: ca. 190 l/min.
Eff. Liefermenge: ca. 145 l/min.
max. Druck: 8 bar
Kesselvolumen: 6 l
Lärmwertangabe: LWA 97 dB
Gewicht: 8,5 kg
Maße L x B x H in mm: 340 x 310 x 350

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,24*
€ 297,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,47*
€ 296,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,57*
€ 295,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,77*
€ 284,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,94*
€ 245,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.