Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic C-60 Passiver Monitor-Lautsprecher 16.5cm 6.5 Zoll 50W 1 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Omnitronic
Omnitronic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910698864
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11036718
EAN/GTIN:
     4026397356311
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Omnitronic C-60 Passiver Monitor-Lautsprecher 16.5cm 6.5 Zoll 50W 1 Paar

Lautsprecherpaar · Leistungsfähige Beschallungslautsprecher zur Festinstallation · 2-Wege-Bassreflexsystem für druckvolle Tiefen · 16,5 cm Tieftöner (6,5") und 2,5 cm Kalottenhochtöner (1") · Weißes oder schwarzes ABS-Kunststoffgehäuse mit Metallgitter· Trapez-Bauweise für die Montage in Ecken · Schwenkbarer Montagebügel für Wand- oder Deckenmontage · Ideal zur Beschallung von Restaurants, Bars, Diskos, Shops oder im Konferenzbereich

Lautsprecherpaar

Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, Satelliten-Lautsprecher, Satellitenlautsprecher, disco lautsprecher, N/A, 4026397356311, Omnitronic, 11036718, C-60, Lautsprecher
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 134,91*
€ 166,10*
6 Tage
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 134,77*
€ 166,12*
Lager 1039
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 166,81*
€ 199,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,45*
€ 237,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,87*
€ 230,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 188,54*
€ 224,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,37*
€ 214,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 166,81*
€ 198,50
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 83,405* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.