Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außenwandleuchte
>
Artikel
Lutec Solar-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder FLAIR 6988804012 LED 3W Kaltweiß Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1039
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-940910768639
Hersteller:
Lutec
Herst.-Nr.:
6988804012
EAN/GTIN:
6939412013886
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Sensorleuchte
Lutec Solar-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder FLAIR 6988804012 LED 3W Kaltweiß Schwarz
... >
Lager 1039
>
Rund ums Wohnen und Haus
>
Solartechnik
Weitere Suchbegriffe:
Solar-Lampe
,
Solar-Leuchte
,
Solarlampe
,
Solarleuchte
,
Solarleuchten
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
außenleuchte mit bewegungsmelder led
,
led außenwandleuchte
,
außenleuchte mit bewegungsmelder solar
,
Solar-Außenwandleuchte
,
mit
,
Bewegungsmelder
,
FLAIR
,
6988804012
,
LED
,
6939412013886
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 65,88*
€ 84,98*
Lager 1039
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 97,65*
€ 125,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,18*
€ 148,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,34*
€ 142,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1039
Versand:
Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eckige LED Solar Außenleuchte 4er Set mit Dämmerungssensor in Anthrazit IP44
Smartwares
OSLS450009
ab € 49,76*
Ähnlich
LED Solar Wandleuchte Außenleuchte SALTA mit Bewegungsmelder Anthrazit
Reality Leuchten
R22231142
ab € 17,49*
Ähnlich
Lutec Flair 5288802012 Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder LED E27 40W Anthrazit
Lutec
5288802012
ab € 50,60*
Ähnlich
Lutec Flair 5288803012 Außenwandleuchte LED E27 40 W Anthrazit
Lutec
5288803012
ab € 32,30*
Ähnlich
Solar-Außenwandleuchte, CARMO, LED/2W, mit Bewegungsmelder
TRIO Leuchten
533497
ab € 43,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen