Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektronik-, Lötpinzetten
>
SMD-Pinzette
>
Präzisionspinzette SMD
>
Artikel
Bernstein Tools 5-861-13 ESD Pinzette FB Flach-eckig, gebogen 30° 120mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-940910848262
Hersteller:
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
Herst.-Nr.:
5-861-13
EAN/GTIN:
4250838526951
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Flachpinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Bernstein Tools 5-861-13 ESD Pinzette FB Flach-eckig, gebogen 30° 120mm
... >
Lager 1039
>
Werkstattausrüstung
>
Zangen und Schneider
Weitere Suchbegriffe:
Gewinkelte Pinzette
,
Gewinkelte Pinzetten
,
Pinzette, gebogen
,
Pinzette, gewinkelt
,
Pinzetten, gebogen
,
Pinzetten, gewinkelt
,
ISO-Pinzette
,
Isolierpinzette
,
Pinzette isoliert
,
VDE-Pinzette
,
Pinzette SMD
,
SMD-Pinzette
,
Mehrzweckpinzette
,
Präzisions-Pinzette
,
Präzisionspinzette
,
Präzisionspinzette SMD
,
SMD-Präzisionspinzette
,
präzisionspinzette sichelform 120mm
,
flachpinzette
,
flachpinzette 120 mm
,
Tools
,
5-861-13
,
ESD
,
Pinzette
,
FB
,
Flach-eckig
,
4250838526951
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8898
2 Tage
2
€ 3,79*
ab € 7,87*
€ 11,34*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,92*
€ 11,41*
Lager 1927
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 8,00*
€ 12,14*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,36*
€ 14,38*
Lager 1039
6 Tage
37
€ 6,99*
ab € 22,68*
€ 31,37*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1039
Versand:
Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein Tools 5-861 Universalpinzette FB Flach-eckig, gebogen 30° 120mm
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-861
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen