Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6GK5793-4MN00-0AA6 IWLAN-Antennen 5GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     1039H-94091350578705
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK57934MN000AA6
EAN/GTIN:
     4019169851534
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
rundstrahlantenne 6dbi
Siemens 6GK5793-4MN00-0AA6 IWLAN-Antennen 5GHz

ANT793-4MN IWLAN Antenne für RCoax-Systeme- Lambda/4 mit omnidirektionaler Charakteristik, 6dBi incl. N-female Stecker IP65 (-40-+70°C), 5GHz RCoax Antenne ANT793-4MNEinsatz in Verbindung mit einem Koaxialkabel, in Umgebungen, in denen sich die Teilnehmer in begrenzten Bereichen oder ausschließlich auf vorgegebenen Bahnen bewegen. Typische Anwendungsfälle sind Elektrohängebahnen (EHB), weggebundene Transportsysteme oder Hochregallager, bei denen die Antenne im Nahfeld des Leckwellenleiters geführt wird. Über eine IWLAN Antennen-Anschlussleitung wird die Antenne an Access Points oder Clients angeschlossen. Investitionsschutz durch Konformität mit dem weltweit anerkannten Standard IEEE 802.11. Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegener, schwer zugänglicher oder aggressiver Umgebung.

  • Gewicht: 65 g
  • Produkt-Art: IWLAN-Antennen
  • Kategorie: IWLAN-Antennen
  • Temperaturbereich: -40 °C-+70 °C
  • Antennen-Anschluss: N-Buchse
  • WLAN-Frequenz: 5 GHz
  • Höhe: 78.7 mm
  • Hersteller-Nr.: 6GK57934MN000AA6
  • EAN: 4019169851534
  • Schutzart: IP65
  • Impedanz: 50 Ohm

Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, wlan antenne siemens, 4019169851534, Siemens, 6GK57934MN000AA6, 6GK5793-4MN00-0AA6, SIMATIC NET, ANT792-4DN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,92*
€ 173,42*
€ 5,95*
ab € 152,45*
€ 174,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 155,17*
€ 177,41*
13 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 169,29*
€ 190,36*
Lager 1039
84
Frei Haus
ab € 262,56*
€ 289,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,45*
€ 344,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,13*
€ 342,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,05*
€ 330,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,78*
€ 328,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,56*
€ 312,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.