Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Gewindeformende Schrauben
>
Bohrschraube
>
Bohrschrauben ohne DIN
>
Artikel
TOOLCRAFT TO-5441412 Bohrschrauben 3.5mm 19mm Kreuzschlitz Phillips ISO 15481 Stahl galvanisch verzinkt 1000St.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-94091393399439
Hersteller:
Toolcraft
Herst.-Nr.:
TO-5441412
EAN/GTIN:
4053199848959
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN EN ISO 15481
Bohrschraube ISO 15481
DIN EN ISO 15481
TOOLCRAFT TO-5441412 Bohrschrauben 3.5mm 19mm Kreuzschlitz Phillips ISO 15481 Stahl galvanisch verzinkt 1000St.
Produkt-Art: Bohrschrauben
Inhalt: 1000 St.
Länge (Tiefe): 19 mm
Material: Stahl
Gewinde-Maß: 3.5 mm
Antrieb: Kreuzschlitz Phillips
Kategorie: Bohrschrauben
Kopfform: Flachkopf
ISO-Norm: ISO 15481
Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
Hersteller-Nr.: TO-5441412
EAN: 4053199848959
Lieferumfang:
1000 St. Flachkopf-Bohrschr.
... >
Lager 1039
>
Betriebsmittelausstattung
>
Eisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
ISO 15481
,
iso 15481 stahl st
,
bohrschrauben ohne din
,
TOOLCRAFT
,
TO-5441412
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 36,75*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,07*
€ 58,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,40*
€ 57,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,63*
€ 54,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,52*
€ 52,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,70*
€ 52,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,75*
€ 43,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen