Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5454450 Dichtring 23mm DIN 7603 Kupfer 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091510573208
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5454450
EAN/GTIN:
     4053199798780
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
TOOLCRAFT TO-5454450 Dichtring 23mm DIN 7603 Kupfer 100St.

  • Gewinde-Maß: 23 mm
  • Länge (Tiefe): 28 mm
  • Kategorie: Dichtring
  • Produkt-Art: Dichtring
  • DIN-Norm: DIN 7603
  • Material: Kupfer
  • Inhalt: 100 St.
  • Form: A flach
  • Hersteller-Nr.: TO-5454450
  • EAN: 4053199798780

Lieferumfang:

100 St. Dichtringe

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,97*
€ 155,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,59*
€ 154,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,81*
€ 149,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,76*
€ 149,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,86*
€ 124,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.