Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5454387 Dichtring 5mm DIN 7603 Kupfer 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091510626063
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5454387
EAN/GTIN:
     4053199798575
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
TOOLCRAFT TO-5454387 Dichtring 5mm DIN 7603 Kupfer 100St.

  • Gewinde-Maß: 5 mm
  • Kategorie: Dichtring
  • Produkt-Art: Dichtring
  • DIN-Norm: DIN 7603
  • Material: Kupfer
  • Inhalt: 100 St.
  • Form: A flach
  • Hersteller-Nr.: TO-5454387
  • EAN: 4053199798575

Lieferumfang:

100 St. Dichtringe

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,06*
€ 35,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,18*
€ 34,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,26*
€ 33,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,52*
€ 32,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,80*
€ 27,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.