Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Maschinenschrauben
>
ISO 7045
>
Artikel
TOOLCRAFT TO-5430486 Linsenzylinderschrauben M6 12mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7045 1000St.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-94091539349392
Hersteller:
Toolcraft
Herst.-Nr.:
TO-5430486
EAN/GTIN:
4053199812530
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
TOOLCRAFT TO-5430486 Linsenzylinderschrauben M6 12mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7045 1000St.
Antrieb: Kreuzschlitz Phillips
ISO-Norm: ISO 7045
Gewinde-Maß: M6
Produkt-Art: Linsenzylinderschrauben
Kategorie: Linsenzylinderschrauben
Kopfform: Flachkopf
Inhalt: 1000 St.
Länge (Tiefe): 12 mm
Hersteller-Nr.: TO-5430486
EAN: 4053199812530
Lieferumfang:
1000 St. Flachkopfschrauben
... >
Lager 1039
>
Betriebsmittelausstattung
>
Eisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
ISO 7045
,
Kreuzschlitzschraube DIN 7985
,
Kreuzschlitzschraube ISO 7045
,
iso 7045 m6
,
din 7985 kreuzschlitz
,
TOOLCRAFT
,
TO-5430486
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 99,65*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,09965* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,16*
€ 148,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,58*
€ 147,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,47*
€ 140,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,78*
€ 138,97
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,65*
€ 118,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen