Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Maschinenschrauben
>
ISO 14583
>
Artikel
TOOLCRAFT TO-5379618 Linsenkopfschrauben M2 2mm Innensechsrund ISO 14583 Edelstahl A2 1000St.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-94091608502890
Hersteller:
Toolcraft
Herst.-Nr.:
TO-5379618
EAN/GTIN:
4053199658633
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
TOOLCRAFT TO-5379618 Linsenkopfschrauben M2 2mm Innensechsrund ISO 14583 Edelstahl A2 1000St.
Material: Edelstahl
Gewinde-Maß: M2
ISO-Norm: ISO 14583
Kategorie: Linsenkopfschrauben
Produkt-Art: Linsenkopfschrauben
Länge (Tiefe): 2 mm
Inhalt: 1000 St.
Material-Eigenschaft: A2
Antrieb: Innensechsrund
Hersteller-Nr.: TO-5379618
EAN: 4053199658633
Lieferumfang:
1000 St. Flako-schrauben m. ISR
... >
Lager 1039
>
Betriebsmittelausstattung
>
Eisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583
,
Flachkopfschraube ISO 14583
,
ISO 14583
,
Linsenkopfschraube
,
Linsenschraube
,
linsenkopfschraube torx m2
,
linsenkopfschraube torx
,
linsenkopfschraube
,
TOOLCRAFT
,
TO-5379618
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 123,60*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,1236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 152,31*
€ 181,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 151,16*
€ 179,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 146,30*
€ 174,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 142,30*
€ 169,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 123,60*
€ 147,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen