| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-94091722929160 Herst.-Nr.: TO-5394810 EAN/GTIN: 4053199698400 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT TO-5394810 Winkelschraubendreher - Kategorie: Winkelschraubendreher
- Material: Stahl
- ISO-Norm: ISO 4014
- Gewinde-Maß: 10 mm
- Produkt-Art: Winkelschraubendreher
- Hersteller-Nr.: TO-5394810
- EAN: 4053199698400
Lieferumfang: 10 St. Winkelschraubendreher |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), winkelschraubendreher din iso 2936, N/A, TOOLCRAFT, TO-5394810, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher |
| | |
| |