Übersicht | "Winkelschraubendreher DIN ISO 2936"Überbegriffe |
|  |  |  |  |  |  | Bild | | | | Bestellen |  | |
FORMAT Sechskant-Winkelschraubendreher mit Kugelkopf DIN 911 L, ISO 2936 L - lang, 3 mm, farblich lacki (7 Angebote) FORMAT Sechskant-Winkelschraubendreher mit Kugelkopf DIN 911 L, ISO 2936 L - lang, 3 mm, farblich lacki Winkelschraubendreher für Sechskant, mit Kugelkopf, easy colour, lang Ausführung: DIN 911 L, ... |
|
€ 1,50* pro Stück |
| |
|
|
€ 0,1932* pro Stück |
| |
6-Kant-Stiftschlüssel-Satz, ISO 2936, brüniert, 8-teilig, 2-10 mm (1 Angebot) Made in Germany- Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert - In stabiler Kunststoffbox mit Klarsichtdeckel - 1 Stück Kunststoffbox - 8 Stück Stiftschlüssel in den Größen 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm |
Hafu Werkzeugfabrik 208-180-01 |
€ 8,26* pro Satz |
| |
FORMAT Sechskant-Winkelschraubendreher mit Kugelkopf DIN 911 L, ISO 2936 L - lang, 4 mm, farblich lacki (7 Angebote) FORMAT Sechskant-Winkelschraubendreher mit Kugelkopf DIN 911 L, ISO 2936 L - lang, 4 mm, farblich lacki Winkelschraubendreher für Sechskant, mit Kugelkopf, easy colour, lang Ausführung: DIN 911 L, ... |
|
€ 1,95* pro Stück |
| |
|
Hafu Werkzeugfabrik 210-030-02 |
€ 0,529* pro Stück |
| |
|
Hafu Werkzeugfabrik 210-070-02 |
€ 1,49* pro Stück |
| |
Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, SW 1,5 mm (1 Angebot) - Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt - gefertigt nach ISO 2936, DIN 911 - sehr hohe Maßhaltigkeit garantiert lange Standzeiten - SW 1,5 mm - Schenkellänge 46,5 x 15,5 mm |
Hafu Werkzeugfabrik 200-015-02 |
€ 1,75* pro Stück |
| |
Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, SW 10,0 mm (1 Angebot) - Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt - gefertigt nach ISO 2936, DIN 911 - sehr hohe Maßhaltigkeit garantiert lange Standzeiten - SW 10,0 mm - Schenkellänge 122 x 50 mm |
Hafu Werkzeugfabrik 200-100-02 |
€ 3,30* pro Stück |
| |
Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, SW 12,0 mm (1 Angebot) - Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt - gefertigt nach ISO 2936, DIN 911 - sehr hohe Maßhaltigkeit garantiert lange Standzeiten - SW 12,0 mm - Schenkellänge 137 x 57 mm |
Hafu Werkzeugfabrik 200-120-02 |
€ 4,61* pro Stück |
| |
Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, SW 14,0 mm (1 Angebot) - Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt - gefertigt nach ISO 2936, DIN 911 - sehr hohe Maßhaltigkeit garantiert lange Standzeiten - SW 14,0 mm - Schenkellänge 154 x 70 mm |
Hafu Werkzeugfabrik 200-140-02 |
€ 7,87* pro Stück |
| |
Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, SW 2,0 mm (1 Angebot) - Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt - gefertigt nach ISO 2936, DIN 911 - sehr hohe Maßhaltigkeit garantiert lange Standzeiten - SW 2,0 mm - Schenkellänge 52 x 18 mm |
Hafu Werkzeugfabrik 200-020-02 |
€ 1,77* pro Stück |
| |
Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, SW 4,0 mm (1 Angebot) - Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt - gefertigt nach ISO 2936, DIN 911 - sehr hohe Maßhaltigkeit garantiert lange Standzeiten - SW 4,0 mm - Schenkellänge 74 x 29 mm |
Hafu Werkzeugfabrik 200-040-02 |
€ 1,89* pro Stück |
| |
Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, SW 5,0 mm (1 Angebot) - Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt - gefertigt nach ISO 2936, DIN 911 - sehr hohe Maßhaltigkeit garantiert lange Standzeiten - SW 5,0 mm - Schenkellänge 85 x 33 mm |
Hafu Werkzeugfabrik 200-050-02 |
€ 2,05* pro Stück |
| |
Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, SW 6,0 mm (1 Angebot) - Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt - gefertigt nach ISO 2936, DIN 911 - sehr hohe Maßhaltigkeit garantiert lange Standzeiten - SW 6,0 mm - Schenkellänge 96 x 38 mm |
Hafu Werkzeugfabrik 200-060-02 |
€ 2,21* pro Stück |
| |
Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, SW 7,0 mm (1 Angebot) - Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt - gefertigt nach ISO 2936, DIN 911 - sehr hohe Maßhaltigkeit garantiert lange Standzeiten - SW 7,0 mm - Schenkellänge 102 x 41 mm |
Hafu Werkzeugfabrik 200-070-02 |
€ 2,44* pro Stück |
| |
|