Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 21269 4 HSS Metall-Spiralbohrer 2.8mm Gesamtlänge 61mm Cobalt DIN 338 Zylinderschaft 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     1039H-94091859077533
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21269 4
EAN/GTIN:
     4010159212694
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Heller 21269 4 HSS Metall-Spiralbohrer 2.8mm Gesamtlänge 61mm Cobalt DIN 338 Zylinderschaft 10St.

Für eine Vielzahl an Bohrungen in hochlegiertem Stahl und Edelstahl · Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel für optimales, punktgenaues Anbohrverhalten · Verwendung eines speziellen HSS-Stahls mit 5% Cobalt-Anteil · Präzisionswerkzeug nach DIN 338 RN für eine hervorragende Maßgenauigkeit der Bohrung · Hohe Rundlaufgenauigkeit gemäß DIN 1414.

  • Kategorie: Metall-Spiralbohrer
  • DIN-Norm: DIN 338
  • Bohrloch-Ø: 2.8 mm
  • Spitzenwinkel: 135 °
  • Material: HSS
  • Material-Eigenschaft: Cobalt
  • Material-Eignung: Metall + Buntmetalle + Edelstahl + Kunststoff
  • Aufnahme: Zylinderschaft
  • Schaft-Ø: 2.8 mm
  • Arbeitslänge: 33 mm
  • Gesamtlänge: 61 mm
  • Gewicht: 26.9 g
  • Länge (Tiefe): 61 mm
  • Durchmesser (Einbau/Gesamt): 2.8 mm
  • Inhalt: 10 St.
  • Produkt-Art: Metall-Spiralbohrer
  • Hersteller-Nr.: 212694
  • EAN: 4010159212694

Lieferumfang:

10 Stück.

Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 rn, din 338, Heller, 21269 4, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer, Spiralbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,29*
€ 23,59*
20 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 18,95*
€ 29,06*
Lager 1039
8
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 41,62*
€ 55,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,50*
€ 66,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,72*
€ 65,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,21*
€ 60,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,79*
€ 59,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,48*
€ 57,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,62*
€ 49,53
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,162* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 23,07*
Ähnlich
Heller
11903
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.