Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-94091862681159 Herst.-Nr.: 990LG-14 EAN/GTIN: 4000896065240 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hazet 990LG-14 Innen-Vielzahn (XZN) Steckschlüssel-Bit-Einsatz 14mm 1/2" (12.5 mm) Lange Ausführung · Für Innenvielzahn-Schrauben XZN · Innenvierkant Antrieb 12,5 = 1/2? · Griffig, gerändelt. 990 Lg-8 z.B. für Gelenkwellen an VW, AUDI - 990 Lg-9 für Zylinderkopfschrauben an TOYOTA Corolla 1,4 l und Yaris 1,0 l - 990 Lg-14 für Zylinderkopfschrauben an VM-Diesel-Motoren, z.B. CHRYSLER · Klinge Sonderstahl. - Kategorie: Steckschlüssel-Bit-Einsatz
- Antrieb: 1/2" (12.5 mm)
- Schlüsselweite (Metrisch): 14 mm
- Abtrieb: Innen-Vielzahn (XZN)
- Material: Sonderstahl
- Material-Eigenschaft: TiN
- Produkt-Art: Steckschlüssel-Bit-Einsatz
- Größe: Vielzahn-Bit M14
- Länge (Tiefe): 100 mm
- Klingenlänge: 62 mm
- Hersteller-Nr.: 990LG-14
- EAN: 4000896065240
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Innenvielzahn, Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll sw14, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, 4000896065240, Hazet, 990LG-14, Steckschlüsseleinsatz, Nuss, Stecknüsse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (20) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 17,64* | € 21,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 18,22* | € 22,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 17,38* | € 22,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 17,60* | € 23,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 36,70* | € 46,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|