Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-94091862683143 Herst.-Nr.: 992SLG-T50 EAN/GTIN: 4000896103454 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hazet 992SLG-T50 Innen-TORX Steckschlüssel-Bit-Einsatz T 50 1/2" (12.5 mm) Besonders lange Ausführung · Für Innen TORX® Schrauben · Innenvierkant Antrieb 12,5 = 1/2? · Griffig, gerändelt · T 45: für Ansaugbrücke FORD-Scorpio 2,4 2,8 und 2,9 l Einspritzmotor. - VW-Passat Getriebe Typ 02 A, 1,6 1,8 und 2,0 l · T 55: für Zylinderkopfschrauben an Motoren verschiedener FORD-Typen, z.B. Mondeo 16 V · Klinge Sonderstahl. - Kategorie: Steckschlüssel-Bit-Einsatz
- Antrieb: 1/2" (12.5 mm)
- Größe: T 50
- Abtrieb: Innen-TORX
- Material: Sonderstahl
- Material-Eigenschaft: TiN
- Klingenlänge: 100 mm
- Produkt-Art: Steckschlüssel-Bit-Einsatz
- Länge (Tiefe): 138 mm
- Hersteller-Nr.: 992SLG-T50
- EAN: 4000896103454
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll hazet, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/2, 4000896103454, Hazet, 992SLG-T50, Steckschlüsseleinsatz, Nuss, Stecknüsse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 18,03* | € 21,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 18,43* | € 22,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 18,01* | € 24,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 18,31* | € 24,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 37,87* | € 49,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|