Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-94091862856154 Herst.-Nr.: 428-13 EAN/GTIN: 4000896019335 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hazet Werkstatt Steckschlüssel-Schraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 13mm Mit ergonomischem 2-Komponenten-T-Griff · Kurze Ausführung · Chrom-Vanadium · Oberfläche: verchromt. - Schlüsselweite: 13.0 mm
- Kategorie: Steckschlüssel-Schraubendreher
- Anwendungsbereich: Werkstatt
- Schlüsselweite (Metrisch): 13 mm
- Klingen-Ausführung: Rundklinge
- Material: Chrom-Vanadium Stahl
- Material-Eigenschaft: verchromt
- Abtrieb: Außen-Sechskant
- Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff + T-Griff
- Produkt-Art: Steckschlüssel-Schraubendreher
- Hersteller-Nr.: 428-13
- EAN: 4000896019335
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Stecknuss Außen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, sechskant - steckschlüssel t-griff sw 13, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, 6kant-steckschlüssel quergriff, N/A, 4000896019335, Hazet, 428-13, Aussensechskant-Schraubendreher, Außen-Sechskantschraubenschlüssel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 13,27* | € 17,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 13,38* | € 17,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 13,45* | € 18,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 14,03* | € 18,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 30,15* | € 39,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|