Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 4EU3622-3CA00-1BA0 Drossel 800A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     1039H-94091867667385
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4EU36223CA001BA0
EAN/GTIN:
     4001869936086
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Kommutierungsdrossel
kommutierungsdrossel siemens
entstördrossel
Siemens 4EU3622-3CA00-1BA0 Drossel 800A 1St.

KOMMUT.-DROSSEL F. STROMRICHTER- PHASEN:3- UN1(V):400- ITHMAX 1(A) / F1(HZ):800 /50- I LN (A):720- UK(%):4- LN(MH):0,0267- TA/ISOKL:40 /H- IP00- ANSCHLUSS:FLACHANSCHLUSS- EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED< >DROSSEL< Die Dreiphasendrosseln 4EU sind als Kommutierungsdrosseln für hohe Nennströme in Verbindung mit Frequenzumrichtern sowie Gleichstromstellern konzipiert und reduzieren zuverlässig leitungsgebundene Netzstörungen dieser Verbraucher.

  • Kategorie: Drossel
  • Frequenz: 50 Hz
  • Nennspannung: 400 V
  • Nennstrom: 800 A
  • Breite: 0.35 mm
  • Höhe: 0.321 mm
  • Max. Temperatur: +40 °C
  • Inhalt: 1 St.
  • Länge (Tiefe): 0.227 mm
  • Produkt-Art: Drossel
  • Typ: 4EU3622-3CA00-1BA0
  • Temperaturbereich: +40 °C (max)
  • Hersteller-Nr.: 4EU36223CA001BA0
  • EAN: 4001869936086
  • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Flachanschluss
  • Schutzart: IP00

Weitere Suchbegriffe: N/A, Siemens, 4EU36223CA001BA0, 4EU3622-3CA00-1BA0, Zwischenkreisdrossel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.197,12*
€ 5.466,09*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.121,15*
€ 5.467,01*
€ 53,00*
ab € 5.457,49*
€ 5.731,60*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 6.956,05*
€ 7.254,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.254,25*
€ 8.632,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.205,30*
€ 8.574,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.028,05*
€ 8.363,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.956,05*
€ 8.277,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.