Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik 1630 Trennscheiben-Set 2teilig 1.7mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Donau
Donau
Artikel-Nr.:
     1039H-94091915414267
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     1630
EAN/GTIN:
     4014991102304
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Donau Elektronik 1630 Trennscheiben-Set 2teilig 1.7mm

Dorn im Lieferumfang enthalten.

  • Kategorie: Trennscheiben-Set
  • Inhalt: 1 Set
  • Bohrungs-Durchmesser: 1.7 mm
  • Dicke: 0.6 mm
  • Drehzahl (max.): 20000 U/min
  • Material-Eignung: Metall
  • Produkt-Art: Trennscheiben-Set
  • Hersteller-Nr.: 1630
  • EAN: 4014991102304

Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe, Donau Elektronik, 1630, trescheibe, Flex-scheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,52* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.