Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-94091915439191 Herst.-Nr.: 5003583001 EAN/GTIN: 4013288121288 |
| |
|
| | |
| Wera 8794 LB 05003583001 Steckschlüssel-Verlängerung Antrieb 3/8" (10 mm) Abtrieb 3/8" (10 mm) 200mm 1St. Verlängerung mit Freilaufhülse für beschleunigtes Drehen von Schrauben und Muttern. Verlängerung mit Freilaufhülse für beschleunigtes Drehen von Schrauben und Muttern. - Kategorie: Steckschlüssel-Verlängerung
- Antrieb: 3/8" (10 mm)
- Abtrieb: 3/8" (10 mm)
- Material: Chrom-Vanadium Stahl
- Material-Eigenschaft: matt verchromt
- Gewicht: 192 g
- Länge (Tiefe): 200 mm
- Produkt-Art: Steckschlüssel-Verlängerung
- Hersteller-Nr.: 05003583001
- EAN: 4013288121288
Lieferumfang: 8794 LB Zyklop Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 3/8" x 200 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,93* | € 10,31* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,54* | € 10,60* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,79* | € 11,56* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,23* | € 11,59* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 24,11* | € 32,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|