| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-966970006 Herst.-Nr.: 70006 EAN/GTIN: 8010300700069 |
| |
|
| | |
| Quarz-Infrarotheizstrahler, 1800 W, integrierte Wandhalterung, mit Zugschalter, ohne Anschlusskabel, Schutzart IPX4, 220-240 V /~50/60 Hz, 7,83 A, Wärmebereich ca. 5 m², empf. Mindestabstand zur Decke 0,15 m, Farbe Blau. Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von Wärme in Verbindung mit den genannten Infrarotheizstrahlern und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wickeltisch-Heizstrahler, Wickeltisch-Wärmestrahler, Wickeltischstrahler, Wärmestrahler für Wickeltische, heizstrahler elektrisch, wickeltisch heizstrahler, vortice heizstrahler, Thermologika, Design, 1800, W |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 12,00* | ab € 142,38* | € 175,91* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 195,23* | € 236,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|