Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotstrahler Thermologika Design Dunkelblau 1800 W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Infrarotstrahler Thermologika Design Dunkelblau 1800 W
Infrarotstrahler Thermologika Design Dunkelblau 1800 W
Infrarotstrahler Thermologika Design Dunkelblau 1800 W
Infrarotstrahler Thermologika Design Dunkelblau 1800 W
Artikel-Nr.:
     83JBB-70006
Hersteller:
     Vortice
Herst.-Nr.:
     70006
EAN/GTIN:
     8010300700069
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
Quarzstrahler
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50/60 Hz
  • Gehäusefarbe: dunkelblau
  • max. Leistungsaufnahme: 1800 W
  • max. Stromaufnahme: 7,8 A
  • max. Wärmebereich: 5 m²
  • Lebensdauer Quarz-Röhre: ca. 3000 h
  • Aufheizzeit: <20 sec.
  • Höhe: 132 mm
  • Breite: 570 mm
  • Tiefe: 124 mm
  • Gewicht: 2,4 kg
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IPX4
  • inklusive Zugschalter: 600 W / 1200 W / 1800 W / aus
  • Lieferung ohne Kabel
  • inklusive Wandhalter, Neigungswinkel bis 20° einstellbar
  • Mindestabstand zu Decke: 0,15 m
  • Einsatz: punktuelle, kurzzeitige Erwärmung von Bereichen, z.B. Bad, Wickeltisch, Raucherbereich
  • Für die Nutzung in Innenbereichen muss zur Erfüllung der Ökodesign-Verordnung EU 2015/1188 die externe Steuerung XT16-3P oder eine gleichwertige Steuerung verwendet werden, welche den Einsatz des Gerätes über einen Raumthermostaten, eine Wochentagsregelung, eine Betriebszeitenbegrenzung sowie eine „offene Fenster-Erkennung“ steuert. Ansonsten verliert das Gerät die CE-Kennzeichnung.
Weitere Suchbegriffe: infrarotheizer 1800 w, infrarotheizer, heizstrahler elektrisch, Infrarot, Infrarot Strahler, Infrarotheizstrahler, Infrarot Heizstrahler
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 83JBB
13
pro Paket
€ 12,00*
ab € 142,25*
€ 176,24*
5 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 194,20*
€ 237,29*
Preise: Lager 83JBB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 176,24*
€ 209,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 173,70*
€ 206,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 170,73*
€ 203,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 162,61*
€ 193,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 142,25*
€ 169,28
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 142,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 83JBB
Versand: Lager 83JBB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 83JBB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.