Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-975958530 Herst.-Nr.: 58530 EAN/GTIN: 9004853585302 |
| |
|
| | |
| Niro-Reinigungs-Set - CleanMaster RW, bestehend aus:* Niro-Reinigungsgerät UNO* Massekabel mit Klemme Ø4mm / 2m* Werkstückleitung mit Handgriff Ø4mm / 3m* Kaltgerätestecker* Hochleistungskohlefaserpinsel Gr. L, IG M10* Carbon-Fix mit Bohrung Gr. L* Handgriff SK 25, L=16cm* Elektrolyt Speed 500ml* Weithalsbehälter* Keramikpaste 10ml* De- u. Montageschlüssel für Kohlefaserpinsel* Transportbox Nahtreinigung mit 1 Kohlefaserpinsel Nahtreinigung leichter WIG/TIG Nähte Mit abnehmbaren Kabeln und Handgriff
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Niro-Reinigungs-Set, -, CleanMaster, RW |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 548,46* | € 629,59* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 544,57* | € 629,60* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 550,60* | € 629,62* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 761,04* | € 861,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|