Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwerkzeug-Sortiment 4-teilig,


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Messwerkzeug-Sortiment
Messwerkzeug-Sortiment
Artikel-Nr.:
     1039H-975988710
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88710
EAN/GTIN:
     9004853887109
Suchbegriffe:
Messwerkzeug-Sortiment
4-teilig
Messwerkzeug-Sortiment 4-teilig,

Messchieber 150 mm, Bauform gem. DIN 682 / A1
Messbereiche 0 - 159 mm / 6 1/4 Zoll
Monoblocknonius Genauigkeit 0,05 mm / 1/128 Zoll
4 Messfunktionen: Außen-, innen-, Tiefen- und Stufenmessung
Mit Kreuzspitzen, Tiefenmaß und Momentverstellung
Rostfreier Werkzeugstahl gehärtet, feingeschliffen, verchromt
Gut ablesbare Skalen matt verchromt
Messschienenbreite 16 mm, Messschenkellänge 40 mm
Bügelmessschraube 25 mm, DIN 863
Messbereich 0 - 25 mm, Genauigkeit 0,01 mm
Mit Gefühlsschraube und Spindelklemmung
Parallelität der Messflächen 0,002 mm, Spindelsteigung 0,5 mm
Messspindel-Ø 6,4 mm, Messtrommel-Ø 17 mm
Hartmetall-Messflächen feingeschliffen
Spindel gehärtet und feingeschliffen
Messbügel mit Isoliergriff, Messtrommel matt verchromt
Mit Einstellwerkzeug für Spindelspiel
Präzisions-Haarwinkel 100 x 70 mm, DIN 875
Prüfschneidenwinkel 40°
Rostfreier Werkzeugstahl feingeschliffen und geläppt
Stahlmaßstab 155 mm / 6 Zoll
Rostfreier Federbandstahl mit gut ablesbarer Teilung

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 59,06*
€ 77,56*
4 Tage
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 61,21*
€ 78,25*
6 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,62*
€ 85,64*
Lager 1039
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 106,28*
€ 130,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 130,85*
€ 155,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 129,56*
€ 154,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 124,12*
€ 147,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,87*
€ 142,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,28*
€ 126,47
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 106,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.