Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Messwerkzeug-Sortiment 4-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Messwerkzeug-Sortiment 4-tlg.
ELMAG Messwerkzeug-Sortiment 4-tlg.
ELMAG Messwerkzeug-Sortiment 4-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417S-p457189
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88710
EAN/GTIN:
     9004853887109
Suchbegriffe:
ELMAG
Messwerkzeug-Sortiment
4-tlg.
Messwerkzeug-Sortiment 4-teilig für Handwerk, Lehre und Hobby

  • Messchieber 150 mm, Bauform gem. DIN 682 / A1
  • Messbereiche 0 - 159 mm / 6 1/4 Zoll
  • Monoblocknonius Genauigkeit 0,05 mm / 1/128 Zoll
  • 4 Messfunktionen: Außen-, innen-, Tiefen- und Stufenmessung
  • Mit Kreuzspitzen, Tiefenmaß und Momentverstellung
  • Rostfreier Werkzeugstahl gehärtet, feingeschliffen, verchromt
  • Gut ablesbare Skalen matt verchromt
  • Messschienenbreite 16 mm, Messschenkellänge 40 mm
  • Bügelmessschraube 25 mm, DIN 863
  • Messbereich 0 - 25 mm, Genauigkeit 0,01 mm
  • Mit Gefühlsschraube und Spindelklemmung
  • Parallelität der Messflächen 0,002 mm, Spindelsteigung 0,5 mm
  • Messspindel-Ø 6,4 mm, Messtrommel-Ø 17 mm
  • Hartmetall-Messflächen feingeschliffen
  • Spindel gehärtet und feingeschliffen
  • Messbügel mit Isoliergriff, Messtrommel matt verchromt
  • Mit Einstellwerkzeug für Spindelspiel
  • Präzisions-Haarwinkel 100 x 70 mm, DIN 875
  • Prüfschneidenwinkel 40°
  • Rostfreier Werkzeugstahl feingeschliffen und geläppt
  • Stahlmaßstab 155 mm / 6 Zoll
  • Rostfreier Federbandstahl mit gut ablesbarer Teilung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Hersteller:
ELMAG
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 59,06*
€ 77,56*
4 Tage
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 61,21*
€ 78,25*
6 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,62*
€ 85,64*
5 Tage
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 106,28*
€ 130,85*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.