| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9779100974 Herst.-Nr.: 33009 EAN/GTIN: 4015838330096 |
| |
|
| | |
| Langzeitfett C2LP 400 g Kartusche Lube Shuttle Eignet sich besonders zur Schmierung hoch belasteter Wälz- und Gleitlagerungen, speziell bei Anwesenheit von Feuchtigkeit. Meguin Langzeitfett C2LP Langzeitschmierfett auf Basis einer Calciumseife Eigenschaften Besitzt durch seine spezielle Additivtechnologie eine ausgezeichnete Schmierwirkung, ist alterungsbeständig und weist sehr gute Eigenschaften in Bezug auf Verschleiß- und Korrosionsschutz sowie gutes Tieftemperaturverhalten auf. Temperatureinsatzbereich -30 °C bis +110 °C Anwendung Eignet sich besonders zur Schmierung hoch belasteter Wälz- und Gleitlagerungen, speziell bei Anwesenheit von Feuchtigkeit. Durch seinen außerordentlich haftfesten Schmierfilm und seine wasserabweisende Wirkung besonders für Maschinen und Fahrzeuge der Bauindustrie und Landwirtschaft geeignet. Insbesondere an Schmierstellen mit kritischen Beanspruchungen wie hohe Feuchtigkeit, Salzwassereinfluss und Stoßbelastungen. Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meguin, Megol, Langzeitfett, C2LP, 400, g |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 25,76* | € 32,85* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,00* | € 76,00* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,99* | € 78,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,4 Kilogramm (ab € 64,40* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|