| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-283622-YY Herst.-Nr.: 33009 EAN/GTIN: 4015838330096 |
| |
|
| | |
| MEGUIN Langzeitfett C2LP 400 g Langzeitschmierfett auf Basis einer Calciumseife Spezielle Additivtechnologie sorgt für eine ausgezeichnete Schmierwirkung Alterungsbeständig und weist sehr gute Eigenschaften in Bezug auf Verschleiß- und Korrosionsschutz sowie gutes Tieftemperaturverhalten auf Temperatureinsatzbereich -30 °C bis +110 °C Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 262.00 mm | WIDTH GRO: | 274.00 mm | DEPTH GRO: | 275.00 mm | WEIGHT GRO: | 8.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmierfette |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,73* | € 33,04* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,00* | € 76,00* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 63,16* | € 79,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,158* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|