Schaloel FSE 4, 200 Liter Fass
Dünnflüssiges, nicht emulgierendes Betontrennmittel für Holz-, Spanplatten- und Stahlschalungen. Durch Sprühen oder Streichen gleichmäßig dünn auf Schalungen auftragen. Gewährleistet leichtes und sauberes Entschalen, glatte Oberflächen mit scharf profilierten Kanten und sparsamste Anwendung.
Beschreibung
Dünnflüssiges, nicht emulgierendes Betontrennmittel für
Holz-, Spanplatten- und Stahlschalungen. Durch Sprühen
oder Streichen gleichmäßig dünn auf Schalungen auftragen.
Gewährleistet leichtes und sauberes Entschalen, glatte
Oberflächen mit scharf profilierten Kanten und sparsamste
Anwendung.
Kenndaten
Dichte bei 15°C 0,820 g/cm³
DIN 51757
Viskosität bei 40°C 4,6 mm²/s
ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C 1,65 mm²/s
ASTM D 7042-04
Pourpoint -30 °C
DIN ISO 3016
Flammpunkt 142 °C
DIN ISO 2592
Neutralisationszahl 0,1 mg KOH/g
DIN 51558 T1
Oxidasche <0,01 g/100g
DIN EN ISO 6245
Farbzahl (ASTM) 0,5
DIN ISO 2049
Anwendung
Die Leistungsfähigkeit eines Trennmittels hängt immer
auch von Schalungstemperatur, Verfahrenstechnik (welche
Verschalungsart liegt vor: Kunststoff, Stahl, Aluminium,
Holz rauh oder glatt, roh, gehobelt, profiliert, saugend oder
nicht saugend?) und natürlich von der Betonrezeptur ab.
Dosierung sollte entweder gesprüht, getaucht oder gepinselt
erfolgen.
Hinweis
Verbrauchsinformationen in ca. Angaben:
Saugende Schalung 1 l/ca. 15-30 m²
Nicht saugende Schalung 1 l/ca. 20-40 m²
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.